Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 973646103 Stromkabel Gelb 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 973646103 Stromkabel Gelb 1 m
Hirschmann 973646103 Stromkabel Gelb 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70147013
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973646103
EAN/GTIN:
     4002044159542
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel gelb bananen
Berührungsgeschützte Messleitung, beidseitig 4 mm Durchmesser Stecker, isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegebenwird, sowie 4 mm Buchse für Turmsteck bauwei-se. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung vonSchäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
30 V
Eingangsstrom
16 A
Impedanz
0.022 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
1 mm²
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,95*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,80*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,85*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 24,05*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.