Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8520 96,5 cm (38") Schwarz, Chrom Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8520 96,5 cm (38") Schwarz, Chrom Flur
B-Tech BT8520 96,5 cm (38") Schwarz, Chrom Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68645394
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8520/BC
EAN/GTIN:
     5019318089213
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
38 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Für TV geeignet
Ja
Ergonomie
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl enthaltener Regale
1
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1405 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
1531 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 695,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,26*
€ 827,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,07*
€ 825,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,88*
€ 811,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,95*
€ 791,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,44*
€ 740,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
€ 77,67*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,41*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,33*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 291,03*
Zubehör
B-Tech
BT7383/B
€ 149,26*
Zubehör
B-Tech
BT7399/GB
€ 30,18*
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
€ 19,14*
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
€ 737,30*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
€ 914,90*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
€ 917,41*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BB
€ 950,18*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BS
€ 972,50*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BS
€ 904,93*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BB
€ 904,93*
Zubehör
B-Tech
BTF844/BB
€ 953,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.