| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-65267588 Herst.-Nr.: 63936 EAN/GTIN: 4043619639366 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Durch die Unterstützung der HDR (High Dynamic Range) Funktion kann die Anzeige auf dem Bildschirm in schärferen, klareren und lebendigeren Farben dargestellt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.1 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Produktfarbe | Weiß | | Chipsatz | Megachips MCDP2900 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |