Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL3100NX Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL3100NX Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3100NX Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3100NX Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3100NX Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3100NX Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
ATEN CL3100NX Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62359464
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL3100NX-ATA-AG
EAN/GTIN:
     672792008771
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
105
Integriertes Touchpad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18.5 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.3 x 0.3 mm
Display-Typ
LCD
Reaktionszeit
5 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
Sperrschloss
Ja
Anzahl der Computer
1
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
477 mm
Höhe
480.6 mm
Tiefe
42.8 mm
Gewicht
9070 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), USB, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
UL 60950-1, CAN/CSA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,51*
€ 968,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,18*
€ 960,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,99*
€ 930,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,99*
€ 907,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,51*
€ 865,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CL1016M-ATA-XG
ab € 890,25*
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,61*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,49*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 101,39*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.