Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite T100-001-TST Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite T100-001-TST Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Tripp Lite T100-001-TST Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Tripp Lite T100-001-TST Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Tripp Lite T100-001-TST Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Tripp Lite T100-001-TST Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Tripp Lite T100-001-TST Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Tripp Lite T100-001-TST Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61024507
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     T100-001-TST
EAN/GTIN:
     0037332210463
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Netzerkverbindungstyp
RJ-11, RJ-12, RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
165.1 mm
Höhe des Versandkartons
184.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332210460
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
230.1 mm
Verpackungshöhe
35.1 mm
Paketgewicht
550 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N030-010
ab € 1,87*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100
ab € 22,67*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100-FL
ab € 15,81*
Zubehör
Tripp Lite
N031-050
ab € 8,78*
Zubehör
Tripp Lite
N044-000-R
ab € 30,99*
Zubehör
Tripp Lite
N046-000
ab € 26,94*
Zubehör
Tripp Lite
N230-100
ab € 39,95*
Zubehör
Tripp Lite
T012-001-K
ab € 93,30*
Zubehör
Tripp Lite
T016-004-K
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.