Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Tripp Lite T016-004-K 4-teiliges Werkzeug-Kit für Netzwerkinstallateure mit Tragetasche
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36576876
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     T016-004-K
EAN/GTIN:
     0037332197986
Das All-in-One-Werkzeugkit für die Netzwerkinstallation T016-004-K enthält wichtige Werkzeuge für Kabelinstallateure oder alle, die in Telekommunikations- oder LAN-Umgebungen arbeiten: Kabeltester, Crimp-Werkzeug, LSA-Auflegewerkzeug und Abstreifwerkzeug. Der Kabeltester ermöglicht Ihnen, die Verkabelungskontinuität für Cat5-, Cat6-, Cat6a- und Telefonkabelsätze mit nur einem Knopfdruck zu testen. Der Kabeltester, der aus einer Haupttestereinheit und einer abnehmbaren Remote-Testereinheit besteht, erkennt eine Verbindung, keine Verbindung, einen Kurzschluss oder einen offenen Stromkreis. Der Tester verfügt über Modi für das schnelle und langsame Blinken der LEDs während des automatischen Tests. Wenn der 4-teilige T016-004-K nicht verwendet wird, kann er in einer praktischen Tragetasche aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11, RJ-12, RJ-45
Testtyp
Kurzschlussprüfung, Übertragungstests
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332197983
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
236.2 mm
Höhe des Versandkartons
325.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
124.5 mm
Verpackungstiefe
226.1 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
680 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N044-000-R
ab € 30,99*
Zubehör
Tripp Lite
N046-000
ab € 26,94*
Zubehör
Tripp Lite
T012-001-K
ab € 93,30*
Zubehör
Tripp Lite
T014-001
ab € 59,03*
Zubehör
Tripp Lite
T100-001-TST
ab € 49,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.