Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite T012-001-K Netzwerkkabel-Tester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite T012-001-K Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Tripp Lite T012-001-K Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Tripp Lite T012-001-K Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Tripp Lite T012-001-K Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Tripp Lite T012-001-K Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Tripp Lite T012-001-K Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Tripp Lite T012-001-K Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Tripp Lite T012-001-K Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Tripp Lite T012-001-K Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Tripp Lite T012-001-K Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31257421
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     T012-001-K
EAN/GTIN:
     0037332189912
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Aufbewahrungstasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
BNC, RJ-11, RJ-45
Testtyp
Kurzschlussprüfung
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332189919
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
480.1 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
246.9 mm
Verpackungstiefe
150.1 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
550 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N044-000-R
ab € 31,08*
Zubehör
Tripp Lite
T016-004-K
ab € 60,21*
Zubehör
Tripp Lite
T100-001-TST
ab € 49,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.