Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N030-100-FL Drahtverbinder RJ-45 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N030-100-FL Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Tripp Lite N030-100-FL Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Tripp Lite N030-100-FL Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14709497
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N030-100-FL
EAN/GTIN:
     0037332173195
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332173192
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Transparent
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180.3 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
170 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
299.7 mm
Höhe des Versandkartons
149.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N030-010
ab € 1,88*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100
ab € 22,67*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100-STR
ab € 13,35*
Zubehör
Tripp Lite
N031-050
ab € 8,83*
Zubehör
Tripp Lite
N230-100
ab € 39,69*
Zubehör
Tripp Lite
N230-100-STR
ab € 30,44*
Zubehör
Tripp Lite
N232-050-FTP
ab € 12,94*
Zubehör
Tripp Lite
N238-025-WH
ab € 60,91*
Zubehör
Tripp Lite
T100-001-TST
ab € 49,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.