Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MB2650adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MB2650adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 Seiten pro Minute WLAN
Lexmark MB2650adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59239467
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     36SC982
EAN/GTIN:
     734646680561
Suchbegriffe:
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Brief, Aussage, Universal
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Scan-Mediengewicht
20 - 75 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
175000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 20000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
2048 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
54 dB
Sonstige Funktionen
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
ICES-003 B, BSMI B, VCCI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN / CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN / IEC 60950-1 , CB EN / IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN / IEC 60950-1, CE EN / IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024 , UL-AR, KC, UL GS, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST -R, SII, TER
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 23, Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 16.04, openSUSE 13.2
Unterstützung anderer Betriebsysteme
IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, Novell Open Enterprise Server, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
552 mm
Verpackungstiefe
605 mm
Verpackungshöhe
682 mm
Paketgewicht
26580 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
489 mm
Tiefe
476.5 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
22300 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
5000 Seiten
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP / IP, AppleTalk, TCP, UDP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP / IP, AppleTalk, TCP, UDP
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL / TLS), Finger
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232)
Scannen
Scannen
Farbscan
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz)
1200 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe)
600 x 600 ppi
Maximaler Scanbereich
215.9 x 355.6 mm
Scantechnologie
CCD
Scan to
E-Mail, FTP, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
47 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
30 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
94 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
60 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
47 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
670 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
680 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen
23.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.1 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
47 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druckränder
4 mm
Weitere Suchbegriffe: All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, lexmark netzwerkdrucker, netzwerkdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,57*
€ 1.276,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,86*
€ 1.271,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,17*
€ 1.230,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,43*
€ 1.203,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,37*
€ 1.157,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.