Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1119103 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 1119103 Signalkabel Grau
Lapp 1119103 Signalkabel Grau
Lapp 1119103 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0103343
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,37143*
€ 0,62143*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,40*
€ 0,67*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,7434*
€ 0,9958*
5 Tage
137
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 1,05*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,75*
€ 1,413*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,62143*
€ 0,7395
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,51143*
€ 0,6086
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,50143*
€ 0,5967
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45143*
€ 0,5372
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42143*
€ 0,5015
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,37143*
€ 0,442
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,79*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2598*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,15*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,87*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,42*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,39*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,52*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.