Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP ST Grau Polyamid
Lapp SKINTOP ST Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     6318-2450052
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung lapp kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG11
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
UL, cUL RoHS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3745*
€ 0,4945*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38287*
€ 0,50287*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4033*
€ 0,5233*
1 Tag
544
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3815*
€ 0,5815*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,39*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4945*
€ 0,58846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3745*
€ 0,44566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
113A.6C
ab € 10,99*
Zubehör
Lapp Kabel
53019020
ab € 0,0902*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,93*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.