Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS plus-Adapter mit Bohrfutter, 1,5 - 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2607000982 Bohrfutteradapter
Bosch ‎2607000982 Bohrfutteradapter
Bosch ‎2607000982 Bohrfutteradapter
Bosch ‎2607000982 Bohrfutteradapter
Bosch ‎2607000982 Bohrfutteradapter
Bosch ‎2607000982 Bohrfutteradapter
Bosch ‎2607000982 Bohrfutteradapter
Bosch ‎2607000982 Bohrfutteradapter
Artikel-Nr.:
     C4310-2607000982
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000982
EAN/GTIN:
     3165140101813
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 1,5-13
SDS plus-Adapter mit Bohrfutter. Für Bohrfutter mit Durchmesser von 1,5 bis 13 mm. Mit SDS plus Adapter. Zahnkranzbohrfutter inklusive Schlüssel. Robust, kompakt und einfach zu handhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Für nahezu jede Aufgabe bestens vorbereitet: Mit Zahnkranzfutter und SDS plus-Adapter wird Ihr Bohrhammer noch flexibler. Ermöglicht die Verwendung von Bohrern mit zylindrischem Schaft in SDS plus-Bohrhämmern mit Schlagstopp. Hochwertiges Zahnkranzbohrfutter mit Spannweite 1,5-13 mm für mehr Werkzeugflexibilität. Einfach zu montieren mit dem im Set enthaltenen SDS plus-Adapter. Für Bohrhämmer mit SDS plus-Aufnahme aller Elektrowerkzeugmarken geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für SDS-max:
false
Aufnahme maschinenseitig:
SDS-plus
Aufnahme werkzeugseitig:
sonstige
Inhalt:
1.5-13-mm-Bohrfutter mit SDS plus-Adapter, Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel
Verpackung:
Bedruckte Kartonschachtel mit Euroloch
Abmessung l:
150 mm
Abmessung b:
43 mm
Abmessung h:
43 mm
Abmessung (lxbxh):
150 x 43 x 43 mm
Gewicht:
0.42 kg
Herkunft:
Deutschland
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
28.05.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,445 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
0,273 dm3
Abmessung Länge:
45 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
135 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: zahnkranzbohrfutter bosch, zahnkranzbohrfutter, Zubehör für Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A Forged Tool
07210038
ab € 456,24*
Sonstiges
Bosch
06112A4000
ab € 160,03*
Sonstiges
Bosch
06112A3000
ab € 136,48*
Sonstiges
DeWalt
D25134K
ab € 140,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.