Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter mini Displayport / HDMI FM HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter mini Displayport / HDMI FM HDMI Typ A (Standard) Weiß
DeLOCK Adapter mini Displayport / HDMI FM HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3537945
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65128
EAN/GTIN:
     4043619651283
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air um einen HDMI Port erweitern und z.B. einen Monitor anschließen. - Anschluss: mini Displayport Stecker 20pin > HDMI 19pin Buchse - Mini Displayport 1.1a Standard - HDMI 1.3b Standard - Unterstützt eine Auflösung bis zu 1080P - Unterstützt eine Transferrate bis zu 6.75 Gbps - Bandbreite: 225MHz/2.25 Gbps/Kanal - Bildfrequenz: 162 MHz - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in Schlafmodus - Kabellänge 18cm mit Anschlüssen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65129
ab € 8,67*
Zubehör
Delock
65130
ab € 9,59*
Zubehör
Delock
65098
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.