Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter mini Displayport / DVI FM 0,18 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter mini Displayport / DVI FM 0,18 m Weiß
DeLOCK Adapter mini Displayport / DVI FM 0,18 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3537901
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65129
EAN/GTIN:
     4043619651290
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air um einen DVI 24+5 Port erweitern und z.B. einen Monitor anschließen. - Anschluss: mini Displayport 20pin Stecker > DVI-I 24+5 Buchse - DVI-I 24+5 mit Muttern - Mini Displayport 1.1 a Standard - Unterstützt eine Auflösung bis zu 1080P - Unterstützt eine Transferrate bis zu 6.75 Gbps - Bandbreite: 225MHz/2.25 Gbps/Kanal - Bildfrequenz: 162 MHz - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in Schlafmodus - Kabellänge 18cm mit Anschlüssen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.18 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65099
ab € 7,41*
Zubehör
Delock
65128
ab € 7,43*
Zubehör
Delock
65130
ab € 9,59*
Zubehör
Delock
65098
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.