Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter mini Displayport 0,18 m DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter mini Displayport 0,18 m DVI-I Schwarz
DeLOCK Adapter mini Displayport 0,18 m DVI-I Schwarz
DeLOCK Adapter mini Displayport 0,18 m DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3328817
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65098
EAN/GTIN:
     4043619650989
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air um einen DVI 24+5 Port erweitern und z.B. einen Monitor anschließen. - Anschluss: mini Displayport 20pin Stecker > DVI-I 24+5 Buchse - DVI-I 24+5 mit Muttern - Mini Displayport 1.1 a Standard - Unterstützt eine Auflösung bis zu 1080P - Unterstützt eine Transferrate bis zu 6.75 Gbps - Bandbreite: 225MHz/2.25 Gbps/Kanal - Bildfrequenz: 50/60 Hz - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in Schlafmodus - Kabellänge 18cm mit Anschlüssen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.18 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65129
ab € 8,67*
Zubehör
Delock
65128
ab € 7,43*
Zubehör
Delock
65130
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.