Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link UE330 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 1000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link UE330 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 1000 Mbit/s Weiß
TP-Link UE330 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 1000 Mbit/s Weiß
TP-Link UE330 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 1000 Mbit/s Weiß
TP-Link UE330 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 1000 Mbit/s Weiß
TP-Link UE330 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 1000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33477859
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UE330 V2
EAN/GTIN:
     6935364094737
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Chipsatz
RTL8153
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
96 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
UE200
ab € 6,36*
Ähnlich
TP-Link
UE300
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.