Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK USB 3.0 to Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK USB 3.0 to Ethernet Adapter Bild 1
TP-LINK USB 3.0 to Ethernet Adapter Bild 1
TP-LINK USB 3.0 to Ethernet Adapter Bild 2
TP-LINK USB 3.0 to Ethernet Adapter Bild 3
TP-LINK USB 3.0 to Ethernet Adapter Bild 4
TP-LINK USB 3.0 to Ethernet Adapter Bild 5
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-UE300
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UE300
EAN/GTIN:
     6935364091743
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

TP-LINK USB 3.0 to Ethernet Adapter

Produktfunktionalitäten
Der USB-3.0-Gigabit-LAN-Adapter UE300 versieht Ihr USB-3.0-fähiges Ultrabook, MacBook Air oder Ihren Desktop-PC mit Gigabit-LAN-Zugang. Dabei ist er kompatibel zu USB 2.0 und 1.1.

Hohe Übertragungsgeschwindigkeit
Durch die Kombination von USB 3.0 und Gigabit-LAN werden höchste Übertragungsgeschwindigkeiten erzielt.

Gigabit-Ethernet
Der UE300 stattet Ihr Gerät mit Gigabit-Ethernet-Zugang aus.

Kompaktes Design
Dank kompaktem Design eignet sich der UE300 ideal für Urlaub und Reise.

Ideal für Ultrabooks, Macbooks und PCs
UE300 unterstützt Ultrabooks, Macbooks und PCs.

Erweiterte Stabilität & Kompatibilität
Mit einer neuartigen Chipsatzlösung stellt dieses Gerät unter Windows, MacOS X, ChromeOS und Linux schnelle und stabile Verbindungen sicher.

Hauptmerkmale

  • Höchste Übertragungsraten durch Kombination von USB-3.0 und Gigabit-LAN
  • Plug and Play unter Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 und 10, MacOS X (10.9, 10.10) und Linux.*
  • Platzsparendes, zusammenklappbares Design, ideal für Ultrabooks

HARDWARE-FUNKTIONEN

  • Abmessungen (B*T*H):
    • 71mm*26mm*16,2mm
  • Ausgang:
    • 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ethernet-Port
  • Eingang:
    • 1 USB-3.0-Port
  • Verpackungsinhalt:
    • USB-3.0-Gigabit-Ethernet-Adapter
    • Schnellinstallationsanleitung

Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
UE200
ab € 6,36*
Ähnlich
TP-Link
UE330
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.