Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC3002 USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UC3002 USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Weiß
ATEN UC3002 USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33472819
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC3002
EAN/GTIN:
     672792006906
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1152 Pixel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
32 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UH7230-AT-G
ab € 100,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.