Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UH7230-AT-G laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UH7230-AT-G laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Silber
ATEN UH7230-AT-G laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Silber
ATEN UH7230-AT-G laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Silber
ATEN UH7230-AT-G laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-51991922
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UH7230-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645884
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

La docking station multipuerto Thunderbolt 3 UH7230 conecta un portátil a puertos Ethernet, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, de altavoz y de micrófono con un solo cable. La base todo en uno ofrece un total de 8 puertos y está diseñada para conectar y desconectar instantáneamente un portátil Thunderbolt 3. La UH7230 admite un monitor Thunderbolt con una resolución de hasta 5K (5120 x 2880 a 60 Hz) y configuraciones de dos pantallas (DisplayPort y Thunderbolt o USB-C) con resolución de 4K (4096 x 2160 a 60 Hz). El puerto Gigabit Ethernet ofrece velocidades de Internet de hasta un Gigabit (1000 Mbps). Esta docking station multipuerto también admite Distribución de alimentación USB 2.0, lo que significa que el UH7230 puede proporcionar alimentación a portátiles USB-C Windows o Mac con las especificaciones de perfil PD de 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A y 5 V/3 A.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
370 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
257 mm
Höhe des Versandkartons
176 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
AC-Netzadapter
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
1
Thunderbolt 3 Leistungsabgabe
Ja
Thunderbolt 3 Leistungsabgabe bis zu
85 W
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
8.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.5 W
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Gehäusematerial
Aluminium
Kompatibilität
VC986,UC3002,US7220,UE3315,UH3231,UH3230,UH3232,UCE260,UE350A,UEH4002,UC3008,UE3310,UEH4002A,UC3020,UH3233,UC3002A,UC3008A1,UE3315A
Zertifizierung
ROHS,Weee,thunderbolt_icon,4K,5K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,17*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.802,33*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 113,83*
Zubehör
Aten
UC3002
ab € 21,42*
Zubehör
Aten
UC3008
ab € 31,46*
Zubehör
Aten
UE3315A
ab € 216,96*
Zubehör
Aten
UEH4002A
ab € 337,85*
Zubehör
Aten
UH3238
ab € 30,57*
Zubehör
Aten
UH3239
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.