Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63358 Herst.-Nr.: 51719 EAN/GTIN: 4040849517198 |
| |
|
| | |
| DisplayPort-Stecker > HDMI-Buchse (Typ A) Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör, um Ihren PC oder Laptop mit einem externen Bildschirm zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Stecker sorgen für eine farbechte Bildwiedergabe. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Unterstützte Video-Modi | 1200p | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,30* | € 4,86* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,30* | € 4,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,80* | € 5,56* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,94* | € 5,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,32* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|