|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-33344080 Herst.-Nr.: 80929 EAN/GTIN: 757120809296 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | VGA + HDMI + DVI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Impedanz | 100 Ohm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi kabel auf displayport |
|  |  |
| |