Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62742 Schnittstellenkarte/Adapter SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62742 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 62742 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 62742 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 62742 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 62742 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 62742 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
DeLOCK 62742 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33285140
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62742
EAN/GTIN:
     4043619627424
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Dieser Delock Konverter kann via USB Typ-A Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine 2.5″ SATA HDD oder SSD mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betreiben.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximum Kabellänge
0.15 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
16 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
JMS567
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.