|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-3266468 Herst.-Nr.: MONGH1B EAN/GTIN: 5704327400967 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 198 mm |  | Verpackungstiefe | 173 mm |  | Verpackungshöhe | 40 mm |  | Paketgewicht | 118 g | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | SVGA |  | Anschluss 2 | HD15 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Kabelmaterial | Kupfer |  | Anzahl der Schutzschichten | 2 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | AWG Kabelgröße | 30 |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 8 mm |  | Gewicht | 100 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |