Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MONGG5B VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MONGG5B VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Microconnect MONGG5B VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3266922
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MONGG5B
EAN/GTIN:
     5705965866917
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Verpackungsbreite
257 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
334 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
<ul><li>BenQ Projector: MP772ST, MP776ST, MP782ST - HP/Compaq Projector: MP3220, MP-3222, MP-3320, MP-3800, VP6100, VP6110, VP6111, VP6120, VP6121, XP7010, XP7030 - LG Projector: DX130, DX325 - Samsung SyncMaster: 206BW, 226BW, 244T, 245B, 245T, 2493HM, 2693HM, 275T</li></ul>
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
MONGH1B
€ 5,54*
Zubehör
MicroConnect
MONJK
€ 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.