| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5893180 Herst.-Nr.: MONGG5BMJ EAN/GTIN: 5704327881308 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 243 mm | | Verpackungstiefe | 206 mm | | Verpackungshöhe | 61 mm | | Paketgewicht | 406 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) + 3.5mm | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) + 3.5mm | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | HDCP | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 306 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga |
| | |
| |