Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-214216 Herst.-Nr.: 1983172 EAN/GTIN: 3501179831725 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie ein Etikett oder hunderte – und ersparen Sie sich dabei den Stress mit Etikettenbögen.
LW Standardetiketten Perfekte Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisation
DYMO®-Papierprodukte sind FSC-Mix zertifiziert, d. h. diese Produkte werden aus Materialien von verantwortungsvoll bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Herkunftsquellen hergestellt.
BPA-freies LabelWriter-Papier BPA ist eine künstliche Beschichtung auf Papier, die sich negativ auf die Löslichkeit wie auch auf die Gesundheit der Anwender und die Umwelt auswirkt. Daher sind alle DYMO®-LabelWriter™-Papieretiketten frei von BPA. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Papier | | Klebetyp | Dauerhaft | | Form | Rechteck | | Kompatible Produkte | LabelWriter | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 89 mm | | Etikettenhöhe | 36 mm | | Gewicht | 160 g | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 260 Stück(e) | | Etiketten pro Rolle | 260 Stück(e) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, adressaufkleber rolle, adressaufkleber, beschriftungsbänder dymo |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,83* | € 13,60* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 9,75* | € 13,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,89* | € 13,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,06* | € 13,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,18* | € 14,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|