Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petromax K4 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petromax K4 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Eisenguss
Petromax K4 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Eisenguss
Petromax K4 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Eisenguss
Petromax K4 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31253511
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     K4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Backofen-Rost
Wenn du die hervorragenden Eigenschaften von Gusseisen kennst und liebst, dann weißt du, dass diese Kastenform zur Grundausstattung deiner Küche gehören sollte: Saftiger Kuchen, ofenfrisches Brot, Auflauf oder ein krosser Braten werden von nun an in der Petromax Kastenform zubereitet.

Gusseisen für jede Gelegenheit
Aus Gusseisen gefertigt, hat die Kastenform eine exzellente Wärmeleitung und -speicherung. Ganz gleich ob du sie am offenen Feuer verwendest oder auf dem Deckel Briketts verteilst: Die entstehende Rundumwärme überzeugt im Backofen zuhause und in der Outdoor-Küche. Durch das sogenannte seasoned finish ist die Kastenform direkt einsatzbereit.

Backen leicht gemacht
Die natürliche Antihaftwirkung von Gusseisen, die mit jedem Gebrauch besser wird, macht das Backen in der Kastenform besonders angenehm. Die beiden Griffe gewährleisten eine praktische Handhabung, sodass du sie einfach aus dem Backofen nehmen kannst. Weil sie einen flachen Boden hat, funktioniert die kantige Form übrigens auf allen Herdarten, einschließlich Induktion. Die Kastenform ist die ideale Ergänzung deiner Petromax Gusseisen-Produkte, denn der Gardeckel kann mit dem Petromax Deckelheber abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Brot, Fleisch
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Fassungsvermögen
2.4 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
5250 g
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
5600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.