Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Dokumentenscanner
>
Dokumentenkamera
>
Artikel
Ricoh ScanSnap SV600 Overhead-Scanner 285 x 218 DPI A3 Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-30701314
Hersteller:
Ricoh
Herst.-Nr.:
PA03641-B301
EAN/GTIN:
4939761308734
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Overhead-Scanner mit Einknopf-Bedienung für PC und Mac
- Scannen Sie eine Vielzahl von gängigen Dokumenten wie lose Blätter, gebundene Dokumente sowie empfi ndliches Material
- Mehrfacher automatischer Bildzuschnitt für gleichzeitiges Scannen von gemischten Dokumenten
- Unterbrechungsfreies Scannen mit „Seitenwechselerkennung“ und „zeitgesteuertem Scannen“
- „VI-Technologie“ minimiert Ungleichmäßigkeiten in der Bildqualität
- Korrigieren Sie Verzerrungen und Krümmungen von gebundenen Dokumenten mit „Book Image Correction“
- Kleine Standfl äche und robuste Bauweise für leichte Platzierung in jeder Büroumgebung.
Mit dem ScanSnap SV600 können Sie Zeitungen, gebundene Dokumente, Zeitschriften oder Bücher ohne Schneiden oder Beschädigung einscannen.
Scannen Sie alles von der Visitenkarte biszu Dokumenten im A3-Querformat*
Alle Dokumente, die größer als A4 sind, wie z.B. Landkarten, historische Dokumente und Blaupausen, legen Sie einfach auf die schwarze Auflage, um sie dann direkt und ohne viel Aufhebens einzuscannen. Mithilfe des Fingerretuschierwerkzeugs können Sie das Dokument in einer guten Scanposition festhalten, ohne sich über später sichtbare Finger auf dem eingescannten Bild sorgen zu müssen.
* Die maximale Dokumentgröße ist 400 x 300 mm bei Dokumenten, die dicker als 5 mm sind.
Sie können auch problemlos gebundene Dokumente
Der SV600 kann mühelos Bücher und Zeitschriften sowie Dokumente mit Haftnotizen einscannen.
Sie brauchen sich keine Sorge mehr um Ihre empfindlichen Dokumente oder Bücher zu machen
Durch die „VI-Technologie“ wird das Dokument während des Scanvorgangs nicht
berührt. Sie brauchen sich daher keine Gedanken machen bei Kreidezeichnungen oder Ölgemälden, bei Bleistifttexten oder Fotos machen, die bei Berührung beschädigt werden können.
Neue VI-Technologie
Der mit „VI-Technologie“ ausgestattete SV600 verfügt über ein „Linse mit großer Tiefenschärfe“, einen „CCDLinearbildsensor“ und eine „LED-Leuchte mit hoher Richtwirkung“, die zusammen jegliche Unebenheit in der Bildqualität angenehm minimieren und ein glattes Bild erzeugen, selbst wenn es aus einem Abstand eingescannt wurde.
Linse mit großer Tiefenschärfe
Weiter automatischer Fokusbereich (selbst wenn Fokusabstand verändert wurde)
CCD-Linearbildsensor
Für gleichmäßig scharfe Bilder.
Der SV600 scannt Dokumente mit einem beweglichen Kopf ein, in den eine LED-Leuchte mit hoher Richtwirkung eingebaut ist.
Unterstützt eine gleichbleibende Helligkeit frei von äußeren Lichteinflüssen.
Reibungsloser Betrieb mithilfe verschiedener Funktionen
Der SV600 ist mit einer Vielzahl von benutzerdefinierbaren Funktionen ausgestattet, die das ScanSnap Konzept „einfach, schnell und kompakt“ auch weiterhin unterstützen.
Quick-Menü für einfache Bedienung
Das ScanSnap Quick-Menü erscheint automatisch nach dem Scannen, damit Sie schnell und einfach Ihre gerade eingescannten Daten an eine Anwendung übergeben können oder direkt in die Cloud hochladen und so Ihre Dokumente problemlos anderen zugänglich machen.
ScanSnap SV600 zusammen mit
Automatischer Zuschnitt von mehreren Dokumenten mit „Mehrfachdokumenterkennung“
Per Knopfdruck können Sie mehrere Dokumente unterschiedlicher Größe in einem Scanvorgang erfassen. Legen Sie mehrere Visitenkarten, Belege und Fotos in den Scanbereich und der SV600 erfasst alle Dokumente auf einmal und schneidet sie automatisch passend zu.
* Bis zu 10 Dokumente können so automatisch zugeschnitten werden. Ein Abstand von mindestens 15 mm zwischen den einzelnen Dokumenten ist dafür erforderlich.
Schnelle Anlaufzeit und hohe Scangeschwindigkeit führen zu Zeiteinsparungen und Effizienz
Die Anlaufzeit des SV600 ist erstaunlich kurz, nur 3 Sekunden sind vom Einschalten bis zur Scanbereitschaft und dann weitere 3 Sekunden zum Einscannen eines A3-Dokuments erforderlich.
Kompakte Konstruktion mit kleiner Standfläche
Der SV600 ist extrem robust, hat einen festen Stand und ist kompakt genug, um eine effiziente Nutzung an Ihrem Arbeitsplatz zu ermöglichen, ohne Sie bei Ihren täglichen Arbeitsabläufen zu stören, wenn er nicht im Einsatz ist.
Scannen per Knopfdruck!
Eine Reihe beeindruckender Funktionen sorgen für unterbrechungsfreies Scannen mehrseitiger Dokumente.
Zeitgesteuerter Betrieb
Erkennt automatisch, wann ein Seitenwechsel stattgefunden hat.
Zeitgesteuerter Betrieb
- Sie können die Zeit einstellen, wann ein Scan beginnen soll, nachdem Sie die Taste „Scan“ gedrückt haben.
- Bei fortlaufendem Scannen können Sie das Zeitintervall einstellen, bevor der nächste Scanvorgang beginnt.
Automatische Bildkorrektur verbessert das Leseerlebnis
Buchbildkorrektur – korrigiert automatisch Verzerrungen, die durch die Wölbung der Seiten eines aufgeschlagenen Buches entstehen bei geöffneten Büchern oder Zeitschriften. Sie können die gescannten Bilder automatisch optimieren lassen oder im Vorschau-Dialog manuell eine Feinabstimmung durchführen.
Bildbuchkorrektur
Korrigiert mühelos Verzerrungen im gescannten Dokument.
Benutzerinteraktion Retusche
Finger, die durch das Fixieren des Dokuments beim Scannen auf den Bildern erscheinen, können problemlos wegretuschiert werden.
ScanSnap Receipt
*
Die Software ScanSnap Receipt ermöglicht Ihnen das einfache Scannen Ihrer Belege sowie die Extraktion der darin enthaltenen Informationen und sogar das Exportieren dieser Daten für Steuererklärungen.
*Nur über einen Online-Update erhältlich.
ScanSnap Sync
*
Mit ScanSnap Sync, das in die ScanSnap Organizer Software und die ScanSnap Connect App integriert ist, werden erfasste Dokumente automatisch über Dropbox, Google Drive oder Microsoft OneDrive mit all Ihren Geräten synchronisiert.
*Nur über einen Online-Update erhältlic.
Einschließlich Nuance Power PDF für Windows und Nuance PDF Converter für Mac
Das Nuance-Softwarebundle ermöglicht es Benutzern, Dokumente direkt von Cloud-basierten Anwendungen zu lesen und diese auch direkt dort abzuspeichern, d. h. die Möglichkeiten, digitale Dokumente zu verwenden und weiterzugeben, wurden erweitert. Sollen Dokumente lokal verwaltet werden, ist ScanSnap Organizer eine hervorragende Alternative. Diese Anwendung spielt eine immer tragendere Rolle im ScanSnap-Lösungssystem, insbesondere wenn zusätzlich das jüngst vorgestellte ScanSnap Sync Modul verwendet wird, mit dem sich die ScanSnap Connect-App beispielsweise mit Dropbox, Nuance Power PDF und ScanSnap Organizer verknüpfen und synchronisieren lässt.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Overhead-Scanner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
Weiße LED (2x)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Software
Nuance Power PDF (Win) Nuance Power PDF Converter (Mac)
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
US Briefgröße
Ja
Legal
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
301 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
6500 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Gewicht der Papierverpackung
2400 g
Gewicht der Metallverpackung
0 g
Gewicht der Holzverpackung
0 g
Gewicht der Plastikverpackung
15 g
Gewicht der Kartonverpackung
1200 g
Folienverpackungsgewicht
15 g
Gewicht der Polystyrolverpackung (EPS/EPP)
200 g
Glass packaging weight
0 g
Sonstige Funktionen
Scan-Zeit
3 s
Medienstärke
30 mm
Automatische Farbmodus-Erkennung
Ja
Vertikale optische Scan-Auflösung (min.)
152 DPI
Vertikale optische Scan-Auflösung (max.)
283 DPI
Horizontale optische Scan-Auflösung (max.)
285 DPI
Horizontale optische Scan-Auflösung (min.)
218 DPI
Vertikale Scan-Vergrößerung
±1.5% %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Mindest Scan-Format
25.4 x 25.4 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
383 mm
Gewicht
3000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Buchsenstecker-Typ
C7
Standard-Schnittstellen
USB 1.1, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
2.6 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
432 x 300 mm
Optische Scan-Auflösung
285 x 218 DPI
Farbscannen
Ja
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen, Monochrom
Zertifikate
Umweltfreundlich
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Scanner-Ausstattung
>
Scanner
Weitere Suchbegriffe:
Einzug Scanner
,
Flachbettscanner
,
flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 629,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,47*
€ 749,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,68*
€ 746,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,25*
€ 740,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,94*
€ 728,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,11*
€ 691,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh CON-CLE-K75 Reinigungskit Scanner Gerätereinigungs-Trockentücher
Ricoh
CON-CLE-K75
€ 58,34*
Zubehör
Ricoh CON-CLE-W24 Reinigungskit Scanner Gerätereinigungs-Feuchttücher
Ricoh
CON-CLE-W24
€ 27,62*
Zubehör
Ricoh F1 100ml Drucker Gerätereinigungsflüssigkeit
Ricoh
PA03950-0354
€ 371,25*
Zubehör
Ricoh PA03641-0052 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Hintergrund
Ricoh
PA03641-0052
€ 43,55*
Zubehör
Ricoh PA43404-A433 Scanner-Zubehör Barcode-Modul
Ricoh
PA43404-A433
€ 323,02*
Zubehör
Ricoh PaperStream Capture Pro 12m 1 Lizenz(en) 12 Jahr(e)
Ricoh
PA43404-A715
€ 1.943,28*
Zubehör
Ricoh PaperStream Capture Pro 12m 1 Lizenz(en) 12 Monat( e)
Ricoh
PA43404-IP01
€ 405,99*
Zubehör
Ricoh PaperStream Capture Pro 24m 1 Lizenz(en) 24 Monat( e)
Ricoh
PA43404-IP02
€ 789,39*
Zubehör
Ricoh PaperStream Capture Pro f/ QC & Index 12m 1 Lizenz(en) 12 Monat( e)
Ricoh
PA43404-QX01
€ 89,40*
Zubehör
Ricoh PaperStream Capture Pro f/ QC & Index 24m 1 Lizenz(en) 24 Monat( e)
Ricoh
PA43404-QX02
€ 173,91*
Zubehör
Ricoh PaperStream Capture Pro f/ QC/Index Station 12m 1 Lizenz(en) 12 Monat( e)
Ricoh
PA43404-A705
€ 388,65*
Zubehör
Ricoh PaperStream Capture Pro Scan-S 12m 1 Lizenz(en) 12 Monat( e)
Ricoh
PA43404-WM01
€ 89,45*
Zubehör
Ricoh PaperStream Capture Pro Scan-S 12m 1 Lizenz(en) 12 Monat( e)
Ricoh
PA43404-A665
€ 519,30*
Zubehör
Ricoh PaperStream Capture Pro Scan-S 24m 1 Lizenz(en) 24 Monat( e)
Ricoh
PA43404-WM02
€ 173,34*
Zubehör
Ricoh R1-SERV-DKT Garantieverlängerung 1 Jahr(e)
Ricoh
R1-SERV-DKT
€ 73,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.