Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 138-00009 Kabelbinder Polyamid Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 138-00009 Kabelbinder Polyamid Transparent
Hellermann Tyton 138-00009 Kabelbinder Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28353844
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00009
EAN/GTIN:
     4031026241135
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
4.6 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03032*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04632*
€ 0,05512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04242*
€ 0,05048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04132*
€ 0,04917
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03902*
€ 0,04643
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03742*
€ 0,04453
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,03032*
€ 0,03608
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 887,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.