Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 138-00044 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 138-00044 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton 138-00044 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E396H27
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00044
EAN/GTIN:
     5022660329142
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Breite
3.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00985*
€ 0,01384*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00984*
€ 0,01631*
4 Tage
1000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01082*
€ 0,01792*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0183*
2 Tage
4600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01132*
€ 0,01872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,01384*
€ 0,01647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 138,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 846,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.