Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3305.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3305.500
Rittal SK 3305.500
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27065211
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3305.500
EAN/GTIN:
     4028177322998
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
Energieeffiziente Blue e Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 1.000 W bis 1.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
41000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
950 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.681,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,69*
€ 2.166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,39*
€ 2.155,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.750,59*
€ 2.083,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,72*
€ 2.036,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.681,22*
€ 2.000,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,18*
Zubehör
Rittal
3286400
ab € 11,82*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,79*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,54*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 36,07*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 78,06*
Zubehör
Rittal
3286410
ab € 56,40*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,36*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.