Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle PVG01 - VGA-Port-Erweiterung für Slim-PCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle PVG01 - VGA-Port-Erweiterung für Slim-PCs
Shuttle PVG01 - VGA-Port-Erweiterung für Slim-PCs
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22758750
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POI-PVG01
EAN/GTIN:
     811686005735
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Mit Hilfe des Adapters PVG01 lässt sich der Shuttle Slim-PC DS81 mit einem analogen VGA-Video-Ausgang ausstatten. Hierzu muss jedoch im Gegenzug auf eine der beiden seriellen Schnittstellen (COM 2) verzichtet werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Weiß
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Compatible to: - Shuttle XPC slim (1L): DX30, DS81, DS87, DH110, DH170, DQ170, DH270, DH310, DH370, DH410, DH410S, DH470, DH610, DH610S, DH670 - Shuttle XPC slim (3L): XH81, XH81V, XH110, XH110V, XH510G, XH510G2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
15-pin Mini D-Sub
Anschluss 2
2 x 10-pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.16 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85444290
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, adapter vga
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH670001
ab € 269,05*
Zubehör
Shuttle Computer
DH670V2
ab € 261,33*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U
ab € 263,17*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U5
ab € 517,61*
Zubehör
Shuttle Computer
XH510G
ab € 195,73*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DA320001
ab € 193,88*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH310S001
ab € 172,66*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-XH510G201
ab € 214,08*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-XH310RV21
ab € 124,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.