Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPС slim XH310RV Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPС slim XH310RV Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPС slim XH310RV Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPС slim XH310RV Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPС slim XH310RV Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPС slim XH310RV Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPС slim XH310RV Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPС slim XH310RV Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68275748
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PIB-XH310RV21
EAN/GTIN:
     887993001623
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Shuttle Komplettsysteme
Shuttle Systeme
Preiswerter 3-Liter-PC für große Aufgaben
Das Shuttle XPC slim Barebone XH310RV ist ein wahres Raumwunder - das robuste Stahlgehäuse kann mit einem optischen Laufwerk, zwei 2.5"-Laufwerken und einer M.2-SSD bestückt werden. Dazu wählt man einen leistungsstarken Intel Core Desktop-Prozessor mit Sockel LGA1151v2. Das eingebaute Heatpipe-Kühlsystem sorgt für einen leisen und zuverlässigen Betrieb. Die Anschlussvielfalt erlaubt einen breiten Anwendungsbereich vom Standard-Büro-PC bis hin zu industriellen Einsatzgebieten. Das System unterstützt zwei Displays mit Ultra-HD-Auflösung, zwei Intel Netzwerkanschlüsse, jeweils vier USB-3.0/USB-2.0-Ports und zwei COM-Ports. Wer braucht bei dieser Ausstattung noch einen klobigen ATX-Tower-PC?

Remote-Power-On
Für den Fall, dass das Gerät durch räumliche Gegebenheiten nicht durch den frontseitig angebrachten Power-Button eingeschaltet werden kann, ist es per separater Remoteleitung startbar. Hierzu verbindet man einen Taster über die entsprechenden Pins im Backpanel des PCs (Rastermaß: 2,54 mm).

HDMI 2.0
Die Weiterentwicklung des populären HDMI-Standards erlaubt noch höhere Bildschirmauflösungen. 4K-Wiedergabe in Auflösungen von 3.840x2.160 und darüber hinaus, versprechen eine atemberaubende Detailschärfe. Und selbstverständlich wird auch weiterhin das Audiosignal über das gleiche Kabel übertragen – für weniger Kabelsalat.

Rasanter System- und Programmstart dank NVMe-Unterstützung
Im Vergleich mit Festplatten sind SSDs bereits sehr schnell. Doch was durch M.2-Module mit PCIe-Express-Technik möglich wird, verschlägt einem den Atem. Die sogenannten NVMe-Module bewegen mehrere Gigabyte pro Sekunde und sorgen damit für einen Systemstart in wenigen Sekunden und verkürzen Programmstarts nochmals spürbar.

Zweifache Netzwerkanbindung
Gleich zwei Gigabit-Netzwerkcontroller gewährleisten bei diesem Modell per Load-Balancing höchste Datenübertragungsraten oder per Failover-Funktion maximale Erreichbarkeit.

Always-On Jumper
Dieses Gerät verfügt über eine Hardwarelösung, um das Gerät dauerhaft eingeschaltet zu lassen (z.B. nach einem Stromausfall). Entfernt man den im Handbuch dokumentieren Jumper, dann startet der PC, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.

Hochauflösender DisplayPort
Der DisplayPort-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit hochauflösenden digitalen Bildschirmen. Prozessor- und modellabhängig sind selbst Auflösungen bis 4K/Ultra HD (3840x2160) nutzbar. Neben Bildsignalen wird über das DisplayPort-Kabel auch Ton in exzellenter Qualität übertragen.

Clever versteckt
Anschlüsse und Laufwerke sind bei diesem Modell hinter beweglichen Blenden verborgen - ideal geschützt vor Staub. Die Blenden sorgen stets für einen harmonischen, aufgeräumten Look. Es muss ja auch nicht jeder sehen, was Ihr Mini-PC so alles kann.

Die Schnittstelle für die schnellsten Speichermedien
Interne Laufwerke können in diesem Mini-PC Daten mit bis zu 6 Gbit/s übertragen. Festplatten arbeiten dadurch deutlich schneller und brandneue SSDs können ihre Leistung voll ausschöpfen. Setzen Sie jetzt auf SATA 6 Gbit/s.

6-Kanal-Audio
Mit der integrierten Soundkarte lassen sich bis zu sechs Lautsprecher anschließen. Holen Sie sich Ihr persönliches Rundum-Sounderlebnis nach Hause.

Diebstahlgeschützt
Die Absicherung per Kensington-Lock dient dem Diebstahlschutz. Wie bei vielen Notebooks kann auch dieser Mini-PC so zuverlässig gesichert werden. Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Shuttle Produkt haben.

Die derzeit schnellste Verbindung für externe Peripherie
Die USB-3.0-Schnittstellen dieses Modells erlauben Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (625 MB/s). Damit können externe Erweiterungen, wie zum Beispiel USB-Festplatten mit annähernd der gleichen Geschwindigkeit wie ihre internen Artgenossen angeschlossen werden. Bei USB 3.0 bleibt die Abwärtskompatibilität erhalten - auch Geräte früherer USB-Generationen können verwendet werden.

Lüfterloses externes Netzteil
Ein leistungsstarkes, externes Netzteil versorgt den Shuttle Mini-PC mit Energie. Es arbeitet völlig lüfterlos und geräuschfrei.

Intelligente Lüftersteuerung
Geringe Geräuschentwicklung verspricht Smart Fan durch große, langsam drehende Lüfter. Diese haben einen sehr großen Luftdurchsatz und werden jederzeit automatisch stufenlos drehzahlgeregelt.

Zeitersparnis durch vormontierte Kabel
Die wichtigsten Strom- und Datenkabel sind bereits vorverlegt und müssen nur noch in die entsprechenden Bauteile eingesteckt werden. Das spart wertvolle Zeit beim Zusammenbau.

Intel Chipset inside
Setzen Sie auf die zuverlässigen Chipsätze vom weltgrößten Chiphersteller. Chipsätze von Intel haben sich über Jahre bewährt, sind von der Fachpresse ausgezeichnet und bieten eine größtmögliche Kompatibilität.

Nur 2,5" HDDs
Ein extrem kompaktes PC-Gehäuse bietet weniger Platz für Laufwerke, daher nutzt dieser Mini-PC schlanke 2,5-Zoll-Festplatten. Vorteil: geringeres Betriebsgeräusch, weniger Wärmeentwicklung und reduzierter Stromverbrauch. Kleine Festplatten in einem kleinen Gehäuse müssen jedoch nicht weniger Speicherplatz bedeuten. Moderne 2,5" HDDs stehen ihren großen 3,5-Zoll-Brüdern in nichts nach.

Setzen Sie auf SSD
Hier kann ein stromsparendes "Solid State Drive" zum Einsatz kommen. Diese Laufwerkstechnologie verspricht äußerst geringe Zugriffszeiten, höchste Datenübertragungsraten und einen deutlich verminderten Stromverbrauch gegenüber konventionellen Festplatten. SSDs haben keinerlei mechanische Bauteile, verschleißend daher weniger und weisen somit eine höhere Lebensdauer aus.

Für eine längere Lebensdauer und mehr Stabilität
Alle Baugruppen, des hochintegrierten Mainboards dieses PCs sind mit modernen Feststoffkondensatoren (Solid Capacitors) ausgestattet. Diese bieten eine sechsmal so lange Lebensdauer, wie normale Kondensatoren.

Intelligent gekühlt
Shuttles patentierte Heatpipe-Kühltechnik mit stufenloser Drehzahlregelung sorgt in dem aus hochwertigem Stahl gefertigten Shuttle Mini-PC automatisch für maximale Systemstabilität und ein geringes Betriebsgeräusch. Warme Luft wird nicht wie bei konventionellen Lösungen einfach im Gehäuse herumgewirbelt, sondern gezielt aus dem Gehäuse transportiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
PC Barebone
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Sicherheit
ETL, CB, BSMI
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, C-Tick, RoHS, ErP
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Leistungen
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz
Intel® H310
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®
BIOS-Typ
UEFI AMI
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC662
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2400,2666 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
HDMI-Version
2.0a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA III
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I211
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
2200 g
Paketgewicht
3500 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Weitere Suchbegriffe: barebone shuttle, barebone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
CXP01
ab € 5,97*
Zubehör
Shuttle Computer
MY01
ab € 1,31*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 38,60*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PHD4
ab € 5,96*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PS01
ab € 8,88*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PV02
ab € 9,71*
Zubehör
Shuttle Computer
POI-PVG01
ab € 5,90*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 30,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.