Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 195610 Schlüsselkasten & Organizer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 195610 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Durable 195610 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-21270241
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195610
EAN/GTIN:
     4005546103785
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Die Vorteile einer professionellen Schlüsselverwaltung liegen auf der Hand: Übersichtlich, sicher und jederzeit griffbereit. Für ein erfolgreiches Schlüssel-Management bietet DURABLE ein innovatives Sortiment mit passenden Lösungen für jeden Bereich. • Schlüsselbrett zur Wandbefestigung • Spezielle Schlüsselleisten für sicheren Halt und optimalen Zugriff: In Anwendung mit KEY CLIP Schlüsselanhängern besondere Übersicht durch permanent sichtbares Beschriftungsschild • Variable Steckhöhen möglich • Inkl. 6 farbigen KEY CLIP Schlüsselanhängern • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für KEY CLIP Einlagen • Inkl. Montageset • Kapazität: Mit 4 Leisten für 24 Schlüsselanhänger KEY CLIP • Maße: 215 x 362 x 32 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Schlüsselhalter
24
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
215 x 32 x 362 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 130 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,23*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.