|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-20688461 Herst.-Nr.: 62496 EAN/GTIN: 4043619624966 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen Displayport Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.245 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI + USB |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, USB DisplayPort Adapter, USB-A DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport |
|  |  |
| |