Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 4351CTJ Elektrische Stichsäge 720 W 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 4351CTJ Elektrische Stichsäge 720 W 2,5 kg
Makita 4351CTJ Elektrische Stichsäge 720 W 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20555226
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4351CTJ
EAN/GTIN:
     0088381080880
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf. Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar. Fremdabsaugung anschliessbar. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2800 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
73 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
187 mm
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Entladungslänge
26 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
720 W
AC Eingangsspannung
120 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
4329K
ab € 150,31*
Zubehör
Bosch
2608630030
ab € 3,77*
Zubehör
Bosch
2608630032
ab € 0,804*
Zubehör
Bosch
2608634505
ab € 5,15*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 4,97*
Zubehör
Bosch
2608630040
ab € 0,702*
Zubehör
Bosch
2608637590
ab € 4,79*
Zubehör
Bosch
2608637944
ab € 3,46*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.