Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88712 Kabeladapter SMA Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88712 Kabeladapter SMA Gold
DeLOCK 88712 Kabeladapter SMA Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19533105
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88712
EAN/GTIN:
     4043619887125
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Antennenadapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Nutzen Sie diesen Terminator mit Gleichspannungskurzschluss, um Komponenten der Hochfrequenztechnik zu betreiben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Messing
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SMA
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
17.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65472
ab € 10,46*
Zubehör
Delock
65510
ab € 2,13*
Zubehör
Delock
88568
ab € 4,54*
Zubehör
Delock
88710
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.