Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86323 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86323 Keystone-Modul
DeLOCK 86323 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19785937
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86323
EAN/GTIN:
     4043619863235
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines Lautsprecherkabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.9 mm
Tiefe
16.8 mm
Höhe
21.8 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anschluss 1
terminalblock
Anschluss 2
terminalblock
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62486
€ 26,12*
Zubehör
Delock
65509
€ 2,32*
Zubehör
Delock
65510
€ 3,19*
Zubehör
Delock
86204
€ 2,04*
Zubehör
Delock
86210
€ 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.