Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62486 Kabeladapter USB3.0 SATA III Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62486 Kabeladapter USB3.0 SATA III Schwarz
DeLOCK 62486 Kabeladapter USB3.0 SATA III Schwarz
DeLOCK 62486 Kabeladapter USB3.0 SATA III Schwarz
DeLOCK 62486 Kabeladapter USB3.0 SATA III Schwarz
DeLOCK 62486 Kabeladapter USB3.0 SATA III Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20112012
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62486
EAN/GTIN:
     4043619624867
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
usb sata adapter dlock
Diesen Delock Konverter können Sie an Ihren PC oder Notebook via USB Schnittstelle anschließen und daran Festplatten, SSDs und andere Laufwerke mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betreiben. Die angeschlossenen SATA Geräte nutzen die volle USB 3.0 Geschwindigkeit, sofern sie SATA 6 Gb/s spezifiziert sind. Das beiliegende Netzteil benötigen Sie für 3.5″ SATA Festplatten oder optische Laufwerke.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7/7-64/8, Mac OS 10.8, Linux
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB3.0
Anschluss 2
SATA III
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86323
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.