Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68524 Internes Stromkabel 0,13 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68524 Internes Stromkabel 0,13 m
Goobay 68524 Internes Stromkabel 0,13 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1968257
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68524
EAN/GTIN:
     4040849685248
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
HDD/5,25 Zoll-Stecker (4-Pin) > 2x SATA-Standard Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.13 m
Anschluss 1
4-pin 5.25
Anschluss 2
2x 15-pin S-ATA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Mehrfarbig
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.