Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88710 Kabeladapter Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88710 Kabeladapter Gold
DeLOCK 88710 Kabeladapter Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19342472
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88710
EAN/GTIN:
     4043619887101
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Messingfittings
Nutzen Sie diesen Adapter, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Messing
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
18.9 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65374
ab € 6,23*
Zubehör
Delock
65382
ab € 7,00*
Zubehör
Delock
65468
ab € 15,87*
Zubehör
Delock
83281
ab € 2,25*
Zubehör
Delock
88712
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.