Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65374 Kabeladapter Displayport Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65374 Kabeladapter Displayport Schwarz
DeLOCK 65374 Kabeladapter Displayport Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19342384
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65374
EAN/GTIN:
     4043619653744
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Gender Changer
Invertieradapter
Diesen Displayport Adapter von Delock können Sie beim Anschluss von DP Geräten verwenden. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit einen Displayport Stecker in eine Buchse umzuwandeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Displayport
Anschluss 2
Displayport
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
11 mm
Weitere Suchbegriffe: delock gender changer, gender changer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65472
ab € 10,46*
Zubehör
Delock
88568
ab € 4,54*
Zubehör
Delock
88710
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.