Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65468 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65468 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 65468 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 65468 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19533070
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65468
EAN/GTIN:
     4043619654680
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dieser Adapter von Delock entspricht mit seiner SlimPort / MyDP Schnittstelle, einer Kombination aus USB und DisplayPort, dem Anschluss der neuesten Smartphones. Sie können z. B. Ihr Smartphone, mit Hilfe eines optionalen HDMI Kabels, an einen Fernseher mit HD Unterstützung anschließen und Bilder oder Videos in HD Qualität erleben. Zusätzlich ist der Adapter auf der Rückseite mit einer Standard USB micro-B Buchse versehen. Stecken Sie einfach das vorhandene Netzteil Ihres Smartphones an die USB micro-B Buchse, um z. B. Videos abspielen zu können und Ihr Mobilgerät gleichzeitig mit Strom zu versorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Google Nexus 4, Google LG Optimus G Pro, Fujitsu Stylistic QH582, Asus PadFone Infinity
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65472
ab € 10,51*
Zubehör
Delock
88568
ab € 4,54*
Zubehör
Delock
88710
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.