Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI035 HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI035 HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI035 HDMI Schwarz
PureLink PureInstall PI035 HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18601630
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PI035 - High Speed HDMI 90° Winkeladapter Dieser Winkeladapter führt um die Ecke! Der PI035 ist ein High Speed HDMI Adapter welcher zur Verwendung an schwierig zugänglichen HDMI Buchsen vorgesehen ist. Dabei ändert er den Steckerzugang um 90° und damit die Richtung der Kabelführung. Neben der dadurch gegebenen Flexibilität bringt der PI035 weitere gute Eigenschaften mit, wie Ethernet-Kanal (HEAC) und ARC sowie das speziell für die PureInstall Serie entwickelte Secure-Lock-System™ für eine zugkräftigere, sichere Verbindung. Er ist besonders für professionelle Anwendungen und Installationen geeignet. Achten Sie bei der Installation auf die Ausrichtung der HDMI Buchse am Zielgerät - der umgekehrte Adapter (270°) in unserem Sortiment heißt PI040. BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen die PureInstall Adapter an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Die neueste Generation Unsere PureInstall HDMI Adapter entsprechen dem neuen HDMI Standard - HDMI 2.0 High Speed mit Ethernet. Sie unterstützen somit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160) und sind darüber hinaus zu allen älteren HDMI Spezifikationen abwärtskompatibel. Flexible Kabelzuführung Die PureInstall Winkeladapter ändern die vorgegebene Richtung der Kabelzuführung zu HDMI-fähigen Geräten. So können Sie noch flexibler bei der Installationsplanung sein oder auch vor Ort entstehende Richtungsprobleme unkompliziert lösen. Secure-Lock-System™ Herkömmliche HDMI Stecker verlieren leicht den Halt in der Buchse. Die Lösung: PureLink® High Speed HDMI Adapter mit Secure-Lock-System™. Die SLS™ Technologie wurde von PureLink speziell für eine zugkräftigere, sichere Verwendung der HDMI Verbindungen entwickelt. Diese Steckerkonstruktion ist einzigartig auf dem Markt und erhöht die Stabilität der Verbindung auch bei hoher Zugkraft, sodass die Installation dauerhaft geschützt ist. Passgenau, langlebig und ohne Verluste Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktion. HDMI Ethernet Channel und Audio-Rückkanal Der Ethernet-Kanal (HEAC) im HDMI Kabel ist eine Neuerung des HDMI 1.4 Standards. Mit diesem Kanal im Kabel können IP-basierte Unterhaltungsgeräte wie Fernseher, Settop-Boxen oder Spielekonsolen in das Heimnetzwerk eingebunden und so auch das Internet bzw. IP-basierte Dienste ohne zusätzliche Verkabelung genutzt werden. Der Audio-Rückkanal (ARC) erspart ebenfalls ein zusätzliches Kabel im Heimkinobereich. Er sendet das digitale Audiosignal bei Bedarf über das HDMI Kabel zurück zum AV-Receiver. Dadurch wird keine Verbindung mit einem separatem Toslink Kabel mehr benötigt. Für professionelle Anwendungen und Installationen Alle PureInstall Adapter werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Adapter mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.1 mm
Tiefe
20.2 mm
Höhe
16.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.