| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-1669547 Herst.-Nr.: GUC232A EAN/GTIN: 672792550065 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Kabellänge | 0.4 m | | Anschluss 1 | USB Typ-A | | Anschluss 2 | DB-9 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Verpackungsdaten | Verpackungslänge | 63.5 mm | | Verpackungsbreite | 158.75 mm | | Verpackungshöhe | 215.9 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter |
| | |
| |