Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBADB Serien-Kabel Grau 1,8 m USB 2.0 A DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBADB Serien-Kabel Grau 1,8 m USB 2.0 A DB9
Microconnect USBADB Serien-Kabel Grau 1,8 m USB 2.0 A DB9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4191947
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBADB
EAN/GTIN:
     4719513095033
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB 2.0 A
Anschluss 2
DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, WEEE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
76 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
66 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61425
ab € 11,96*
Zubehör
Delock
61460
ab € 12,00*
Zubehör
IOGEAR
GUC232A
ab € 20,84*
Zubehör
MicroConnect
USBADB25
ab € 8,21*
Zubehör
Sandberg
133-08
ab € 15,03*
Zubehör
LANCOM Systems
LS61425
ab € 102,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.