Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AH0015 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AH0015 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Weiß
LogiLink AH0015 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13700940
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AH0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a logilink
HDMI Wanddose von LogiLink mit 2x HDMI Buchse (Wanddose) auf HDMI Buchse (intern). Der interne Anschluss erfolgt über ein kurzes HDMI Kabel mit HDMI Buchse. Unterstützt Standards bis HDMI High Speed with Ethernet. Vergoldete Kontakte und geschirmt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tiefe
182 mm
Höhe
86 mm
Breite
86 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
AH0014
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.