Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox CAB-L60-4XAF Videokabel-Adapter 0,3 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox CAB-L60-4XAF Videokabel-Adapter 0,3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Matrox CAB-L60-4XAF Videokabel-Adapter 0,3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1316826
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     CAB-L60-4XAF
EAN/GTIN:
     790750211879
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit dem Matrox Quad Analog Upgrade Kabel lassen sich vier statt nur zwei Displays anschließen, und zwar bis 4x 1920x1200 analog via HD15(VGA).

Passend für die Matrox M9120 und Millennium P690 "Plus" Varianten:

Matrox M9120 Plus LP PCIe x16,
Matrox M9120 Plus LP PCIe x1,
Matrox Millennium P690 Plus LP PCIe x16,
Matrox Millennium P690 Plus LP PCI

Kabel: LFH60-Stecker auf 4x HD15-Buchsen, 30cm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
M9120 Plus LP PCIe x16, M9120 Plus LP PCIe x1, P690 Plus LP PCIe x16, P690 Plus LP PCI
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 292,94*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 301,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.