Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Nadeldrucker
>
Artikel
Epson TM-U220IIB Nadeldrucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-121062201
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CL27102B0
EAN/GTIN:
8715946737478
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
2500 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Schreibkopf Lebensdauer
150 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Drucken
Maximum Druckbreite
40
Zeichendichte
16 Zeichen pro Zoll
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Puffergröße
20 KB
Schalldruckpegel (Druck)
64 dB
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/POS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Nadeldrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Dot-Matrix Drucker
,
Dot-Matrix Printer
,
Matrixdrucker
,
Nadeldrucker
,
matrixdrucker epson
,
dot matrix drucker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 248,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,21*
€ 264,43
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra KABDE3P18 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/7
Zebra
KABDE3P18
€ 4,95*
Zubehör
Epson ERC38B Farbbandkassette für TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375, Schwarz
Epson
C43S015374
€ 2,31*
Zubehör
Epson WH-10: Wandbefestigung für TM-T88IV, TM-T88V
Epson
C32C845040
€ 50,13*
Zubehör
Original Epson Nylonband schwarz-rot (C43S015376,ERC-38-BR)
Epson
C43S015376
€ 2,52*
Zubehör
Additionsrolle - 2-lagig, 76 65-70 12 (B/D/K), weiss/gelb, ca. 25m
ARTDEV
ADN766512-2
€ 1,98*
Zubehör
Additionsrolle - Normalpapier HF 57 48(50) 12 (B/D/K), 22m
ARTDEV
ADN575012
€ 0,81*
Zubehör
Additionsrolle - Normalpapier HF 57 65 12 (B/D/K), ca. 40m
ARTDEV
ADN576512
€ 1,02*
Zubehör
Additionsrolle - Normalpapier HF 76 65(70) 12 (B/D/K), ca. 40m
ARTDEV
ADN766512
€ 1,23*
Zubehör
Kassenrolle - Normalpapier HF 76 80 12 (B/D/K), 60g, ca. 58m
ARTDEV
ADN768012
€ 1,39*
Zubehör
Netzkabel Stromanschluss (Kaltgerätekabel) 3pol. (Schwarz)
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
€ 7,27*
Zubehör
USB-Anschlusskabel - 1.8m (A-B Typ),schwarz
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
€ 9,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.