| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7101-076.02 Herst.-Nr.: ADN768012 EAN/GTIN: 4062621025141 |
| |
|
| | |
| Kassenrolle - Normalpapier HF 76 80 12 (B/D/K), 60g, ca. 58m Bonrolle für den Einsatz in Registrierkassen und div. Druckern HF = Holzfrei B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern in mm Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Breite: 76 mm Durchmesser: 80 mm Kern: 12 mm Papier: Normal |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, additionsrollen 80mm, normalpapier rolle, additionsrolle 76mmx40m |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | | | € 9,90* | ab € 58,15* | € 68,62* | | | | | | | | | | | € 9,90* | ab € 60,35* | € 71,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,163* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|